Entgrater-Griff, Typ: S

Artikel-Nr.: 839890 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
655 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Produktart Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 839890 S
EAN / GTIN 7290005395314
Herstellernummer NG1000

Beschreibung

Ausführung:

2K-Kunststoffheft mit Rückzugfeder für Verriegelung bzw. Entriegelung von Klingen / Teleskopschaft. Aufbewahrungsmöglichkeit von Klingen in abnehmbarer Endkappe.
Zur Aufnahme von S-Klingen ⌀ 3,2 mm.