Ring-Stanzwerkzeug-Satz komplett im Behälter, Stanzbereich: 3-20mm

Artikel-Nr.: 832100 3-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stanzbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stanzbereich 3 mm - 20 mm
Produktart Stanzwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 832100 3-20
EAN / GTIN 3700825601594
Hersteller/verantwortliche Person BOEHM SAS, 5388 RD 1082, 42480 LA FOUILLOUSE, Frankreich, www.boehm.fr

Beschreibung

Ausführung:

2K-Halter (bis auf Gr. 3−20) mit Pistolengriff mit auswechselbaren präzisionsgeschliffenen Stanzmessern. Zur Herstellung von Dichtungsringen in einem Arbeitsgang können 2 Stanzmesser mit unterschiedlichen ⌀ im Halter aufgenommen werden.

Verwendung:

Zum Lochen oder Herstellen von Scheiben / Ringen in einem Arbeitsgang. Für Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnliche Materialien.

Lieferumfang:

Je 1 Stanzmesser ⌀ Nr. 832110: 10 St. Gr. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Kombinationsmöglichkeiten der Stanzmesser innen : außen (mm): 3−10 innen mit 12−20 außen
Behälter Länge×Breite×Höhe (mm): Kunststoff 140×100×40

Hinweis:

  • Als Unterlage beim Stanzen Holz, Leder oder ähnliches verwenden.
  • Folgende Kombinationsmöglichkeiten sind nicht möglich: 20 (innen) mit 22 (außen); 30 (innen) mit 32 (außen); 40 (innen) mit 42 (außen); 50 (innen) mit 52 (außen).