• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel 6-Kant 32mm SR

Artikel-Nr.: 82H.32SR
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.32SR
EAN / GTIN 3148518703215
Herstellernummer 82H.32SR
L-Nummer L60130 11286

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 32,0
  • D [mm]: 30
  • H [mm]: 116
  • L [mm]: 266
  • L1 [mm]: 40
  • Gewicht in Gramm: 2000