• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE MACHO 32MM

Número de artículo: 82H.32SR
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 82H.32SR
EAN / GTIN 3148518703215
Número del fabricante 82H.32SR
Número L L60130 11286

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 32,0
  • D [mm]: 30
  • H [mm]: 116
  • L [mm]: 266
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 2000

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript