Steeksleutel, vonkvrij, kort, uitgang zeskant 32 mm

Artikelnummer: 82H.32SR
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.32SR
EAN/GTIN 3148518703215
Nummer fabrikant 82H.32SR
L-nummer L60130 11286

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 32,0
  • D [mm]: 30
  • H [mm]: 116
  • L [mm]: 266
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 2000