Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Winkelbiegeapparat komplett mit Normalzubehör, für Biegehöhe bis: 100mm

Artikel-Nr.: 823650 100

Variante und Stückzahl wählen

für Biegehöhe bis (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 823650 100
EAN / GTIN 2050001931306
Herstellernummer 600000
Hersteller/verantwortliche Person J. Neu GmbH, Adam-Opel-Straße 4-6, 67269 Grünstadt, Deutschland, www.neu-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Apparat aus bruchsicherem Sphäroguss mit Exzenter-Schnellspannung zum Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Rund- und Vierkantstählen mit hoher Genauigkeit − für den professionellen Dauereinsatz. Geeignet für besonders enge Biegungen und Kröpfungen.

Verwendung:

Zum exakten Kalt- und Warmbiegen (Biegewinkel 0 − 120°) von Flach-, Rund- und Vierkantmaterial. Biegt scharfkantig und auch rund in verschiedenen Radien. Längenanschlag und Winkelanschlag für Serienfertigung.
Maximale Biegeleistungen:
  • (reduziert) mit Biegeplatten Nr. 823652 / 823653 im oberen, ausgesparten Bereich:
    − Flachstahl warm bis 50×6 mm bzw. 20×15 mm;
    − Flachstahl kalt bis 50×4 mm bzw. 20×10 mm;
    − Rund- und Vierkantstahl kalt bis 16 mm.
  • (normal) mit Biegeplatten Nr. 823652 / 823653 im unteren, nicht ausgesparten Bereich:
    − Flachstahl warm bis 100×12 mm bzw. 60×20 mm;
    − Flachstahl kalt bis 100×6 mm bzw. 50×12 mm;
    − Rund- und Vierkantstahl warm bis 30 mm;
    − Rund- und Vierkantstahl kalt bis 18 mm.
  • (maximal) mit Biegeplatten Nr. 823654 / 823655 (Sonderzubehör):
    − L-Stahl (ausgeklinkt) warm bis 100×12 mm;
    − L-Stahl (ausgeklinkt) kalt bis 60×8 mm;
    − Flachkupfer bis 100×12 mm;
    − Edelstahl bis 50×8 mm.

Lieferumfang:

Winkelbiegeapparat inklusive:
1 Klemmblock mit Exzenterspannung,
1 Biegeplatte scharfkantig (für Material bis 2 mm) Nr. 823652,
1 Normal-Biegeplatte (r = 4 mm) Nr. 823653, 1 Druckplatte,
1 Längenanschlag 440 mm,
1 Winkelanschlag.

Hinweis:

Weitere Biegeplatten unter der Nr. 823651 − 823657.