• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schneidkopf mit Backen, Gewindeart: R1.1/2

Artikel-Nr.: 820650 R1.1/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindeart Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart R1.1/2
Aufnahme-⌀ des Schneidkopfes 92 mm
Produktart Schneidkluppe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 820650 R1.1/2
EAN / GTIN 4044942047842
Herstellernummer 479307 A
Hersteller/verantwortliche Person ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Beschreibung

Passend für:

Ratschen-Gewindeschneidkluppen Nr. 820300 / 820310.

Passend für:

Ratschenarm: Gr. C 2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte