Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidkluppe „Central“ komplett mit Blechkoffer, Typ: 1/2-114

Artikel-Nr.: 820300 1/2-114

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 820300 1/2-114
EAN / GTIN 4044942047507
Herstellernummer 479015
Hersteller/verantwortliche Person ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Beschreibung

Ausführung:

Schneller Schneidkopfwechsel durch einfaches Einstecken in den Knarrenkopf mit Schnellverriegelung. Schneidköpfe mit langer Rohrführung und genau eingestellten Schneidbacken. Die Schneidbacken sind besonders verschleißfest und austauschbar. Ratsche umschaltbar für Rechts- oder Linksgang. Mit umgedrehten Schneidbacken auch zum Gewindeschneiden bis dicht an die Wand (an kurzen, bereits installierten Rohrstutzen) geeignet. Nicht geeignet für VA-Rohre.

Verwendung:

Als handliche und leichte Kluppe zum Mitnehmen auf Baustellen. Der kleine Kopf-⌀ ermöglicht das Arbeiten an engen Stellen.

Passend für:

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226 konisch 1:16.

Inhalt:

dazugehörende Schneidköpfe je 1 St.
(für Whitworth-Rohrgewinde): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 Zoll;
Ratschenarm: 1 St.

Hinweis:

Folgende Teile sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich:
  • Ratschenarm Nr. 820600
  • Stahlblechkoffer Nr. 820620
  • komplette Schneidköpfe mit Backen Nr. 820650 sowie Ersatzbacken Nr. 820670.

Bei Bestellung bitte gewünschte Größe angeben.