Nylon-Einziehband, Bandlänge: 10m

Artikel-Nr.: 814862 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bandlänge 10 m
Belastung Verbindung Einziehband – Hülse maximal 1,1 kN
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 814862 10
EAN / GTIN 9120045472530
Herstellernummer 13115 M6
Hersteller/verantwortliche Person RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Beschreibung

Ausführung:

4 mm starkes Kunststoff-Einziehband, besonders schmiegsam, sehr abriebfest und elektrisch nicht leitend. Das Material ist knickfest, formstabil und gleitet sehr gut.
Band aus Nylon. Ein Ende verpresst mit Spiralwelle und Zugöse; ein Ende verpresst mit Zugöse.