• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tire-fils en nylon, Longueur ruban: 10m

Réf.: 814862 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur ruban 10 m
Charge maximale sur la liaison tire-fils – manchon 1,1 kN
Type de produit Outils de tirage de câbles

Identification et classification

Référence article 814862 10
EAN / GTIN 9120045472530
Réf. fabricant 13115 M6
Fabricant/personne responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Description

Exécution:

Tire-fils en plastique de 4 mm d'épaisseur; particulièrement souple, très résistant à l'abrasion et non conducteur. Le matériau résiste au flambage, a une forme stable et glisse très bien.
Tire-fils en nylon. Une extrémité sertie avec une cannelure annelée et un œillet de traction; l'autre extrémité sertie avec un oeillet de traction.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous