Clé à molette avec gaine, Longueur totale: 200mm

Réf.: 813962 200
Remise
20,04 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 838 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Avec fonction de cliquet non
Ouverture maximale 24 mm
Longueur totale L 200 mm
Surface avec chromage; trempage
Couleur Rouge; noir; argent
Mors réversibles non
Avec graduation oui
Caractéristiques poignée propriété antidérapante
Type de produit clé à molette
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 813962 200
EAN / GTIN 4069515057943
Réf. fabricant 813962 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme étroite avec corps profilé en double T. Position de la mâchoire 22°. Forgées et trempées. Avec graduation sur les mâchoires.
Avec gaine antidérapante.
Clé à molette chromée.