{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Länge Backen/ Maul | 25 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | glatt | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite min. | 42 mm | |
| Spannweite max. | 46 mm | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | nein | |
| mit Öffnungsfeder | nein | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Gummi ummantelt; Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Zangenschlüssel/ Rollgabelschlüssel | |
| Eigenschaften | Ratschenfunktion; Selbstklemmung | |
| Oberfläche | brüniert | |
| Länge gesamt | 250 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 813770 250 | |
| Herstellernummer | 40923 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |