Zangenschlüssel Joker 6004, selbsteinstellend, Typ: XS

Artikel-Nr.: 813740 XS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 6004 Joker XS
Spannweite 7 mm - 10 mm
Spannweite 1/4 – 3/8 Zoll
ganze Länge 117 mm
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Produktart Zangenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813740 XS
EAN / GTIN 4013288216892
Herstellernummer 05020099001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab.
  • Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern.
  • Schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels durch mechanische Ratschenfunktion.
  • Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen.
  • Besonders kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweiten-Prismen im Maul.
  • Selbstjustierender Maulschlüssel.
  • Parallel geführte, glatte Greifbacken.
  • Praktisches Aufhängeloch für die Verwahrung an der Werkstattwand.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.