Alicate ajustável Joker 6004, auto-ajustável, Tipo: XS

N.º do artigo: 813740 XS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: Aço cromo-molibdénio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 6004 Joker XS
Largura de aperto 7 mm - 10 mm
Largura de aperto 1/4 – 3/8 polegada
comprimento total 117 mm
Material Aço cromo-molibdénio
Superfície cromado mate
Tipo de produto Alicate ajustável

Identificação e classificação

Número do artigo 813740 XS
EAN/GTIN 4013288216892
Número do fabricante 05020099001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

  • Cobre todas as dimensões métricas e imperiais no âmbito correspondente.
  • Preensão automática e contínua de parafusos e porcas sextavadas.
  • Aparafusamento rápido e contínuo sem retirar a chave através da função de roquete mecânica.
  • O mecanismo da alavanca ao agarrar impede que deslize e danifique.
  • Ângulo de oscilação de retorno particularmente pequeno de apenas 30°, graças ao posicionamento nos prismas de largura de canto na boca.
  • Chave de boca autoajustável.
  • Mandíbulas de aperto suaves e guiadas em paralelo.
  • Prático furo de suspensão para armazenamento na parede da oficina.

Material:

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.