Zangenschlüssel mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 813720 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
266 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maullänge 20 mm
Spannweite 0 mm - 27 mm
ganze Länge 150 mm
Produktart Zangenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813720 150
EAN / GTIN 4003773069928
Herstellernummer 86 05 150
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.
Zangenschlüssel verchromt, Mehrkomponenten-Griffe.
Parallel geführte, glatte Greifbacken.

Verwendung:

Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

Hinweis:

Schonbacken unter Nr. 813725 erhältlich.