• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennvorrichtung 12 - 75 mm

Artikel-Nr.: 8019760
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8019760
EAN / GTIN 4036976105759
Herstellernummer 8019760
L-Nummer L60160 1708

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Abziehen von Kegelrollenlager, Kugellager, Innenlaufringen und anderen dicht aufsitzenden oder dünnwandigen Teilen
  • Arbeitsweise:
  • Zum Abziehen dichtaufsitzender Teile werden die scharfen Schneiden der Trennmesser hinter das abzuziehende Teil gepresst und in Verbindung mit der passenden Abziehvorrichtung No. 1.38 abgezogen
  • Zum schonenden Abziehen empfindlicher Teile werden die ebenen Flächen der Trennmesser eingesetzt. Dadurch ergibt sich eine große Auflagefläche, die das Verkanten verhindert

Merkmal:

  • Anschlussgewinde aussen: M10
  • für Abziehvorrichtung: 1.38/1
  • Spreizbereich (min./max.): 12-75 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein