Utensilio separador

Número de artículo: 8019760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Separador de roles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8019760
EAN / GTIN 4036976105759
Número del fabricante 8019760
Número L L60160 1708

Descripción

Descripción:

Modo de empleo: Para extraer piezas situadas muy juntas se presionan los filos de las cuchillas separadoras bien afiladas tras la parte a extraer, sacándolas con el utensilio extractor adecuado 1.38. Para extraer con cuidado piezas delicadas hay que utilizar las superficies planas de la cuchillas separadoras. De este modo se crea una gran superficie de apoyo evitando la inclinación.

Característica:

  • Rosca de conexión exterior: M10
  • para extractor: 1.38/1
  • Alcance (mín./máx.): 12-75 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no