Schlauchschere, für ⌀ bis: 14mm

Artikel-Nr.: 769980 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spezialschere
Schneidenform Schneidenprisma
Herstellerbezeichnung Schlauchschere, für ⌀ bis: 14mm
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot; schwarz
Eigenschaften Schere Messer auswechselbar; mit PTTE Antihaftbeschichtung
geeignet für Durchmesser Kabel (Außendurchmesser)
Durchmesser max., Kabel (Außendurchmesser) 14 mm
geeignet für Stärke Kunststoff
Norm DIN EN IEC 60900
Material Griff Zink-Druckguss
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769980 14
EAN / GTIN 4045197805232
Herstellernummer 769980 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Schlauch-Schere für saubere Schnitte. Breites Auflageprisma für Schläuche bzw. Kunststoffrohre. Auswechselbare, speziell gehärtete Messer. Schere öffnet federunterstützt und ist verriegelbar.
Scherenkörper aus Zink-Druckguss. Schneide mit PTFE-Antihaftbeschichtung.

Verwendung:

Sauberes Trennen ohne Quetschen durch V-förmiges Messer. Ideal zum Schneiden von Schläuchen, begrenzt auch für Kunststoffrohre.

Hinweis:

Kunststoffrohrscheren siehe Nr. 819670; 819681; 819700.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte