Gehrungsschere, ganze Länge: 210mm

Artikel-Nr.: 769900 210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 210 mm
Länge Schneide 60 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769900 210
EAN / GTIN 4033119000216
Herstellernummer 3104
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkörper aus Stahlblech, Messer aus hochwertigem Spezialstahl (PTFE antihaftbeschichtet), Messerauflage aus Leichtmetall mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 15°, 60° und 90°. Griffe mit Kunststoff überzogen und Abgleitschutz; Schere hochglanzverchromt.

Verwendung:

Zum Schneiden auf Gehrung von Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi oder Holz.

Hinweis:

Ersatzmesser siehe Nr. 769905 (Ersatzteilliste).