{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TIMOTHY | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | negro | |
| Tamaño UE | 37 | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Material de cubierta | Microfibra | |
| Material suela | Poliuretano (PU) | |
| Antideslizante | ja | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Plástico | |
| Zona del talón cerrada | ja | |
| Resistencia al combustible de la suela | ja | |
| Propiedades antiestáticas | ja | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | ja | |
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos | ja | |
| Estanquidad al agua | ja | |
| Nivel de protección | S2 | |
| Características zapato | Sin cuero | |
| Ejecución del mango | Altura media | |
| Tipo de producto | Botas |
| Artikelnummer | 769752-37 | |
| EAN / GTIN | 4030839348116 | |
| Herstellernummer | 769752-37 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |