• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsstiefel TIMOTHY XXT GTX® Mid ESD S2 WR, Größe 43

Artikel-Nr.: 769752-43
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie TIMOTHY
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 43
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20345
Obermaterial Mikrofaser
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Kunststoff
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
Schutzklasse S2
Eigenschaft Schuh lederfrei
Schaftausführung Mittelhoch
Produktart Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769752-43
EAN / GTIN 4030839348178
Herstellernummer 769752-43
L-Nummer L00790 2598
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
  • Lederfreie Ausstattung
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • Achillessehnen-Protektor