Ideal-Blechschere mit HSS-Schneiden, links schneidend, ganze Länge: 260mm

Artikel-Nr.: 766360 260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 260 mm
Länge Schneiden 33 mm
Einsatzart links schneidend
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 766360 260
EAN / GTIN 4010220000281
Herstellernummer D27AHL
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder.
Scherenkopf mit HSS-Schneiden (HRC 65). Besonders lange Standzeiten der Schneiden. Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.
Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm; V2A-Bleche bis 1,2 mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.