Gummihammer weiß, Typ: A200

Artikel-Nr.: 755550 A200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 5128

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopflänge 90 mm
Kopf-⌀ 54 mm
Stiellänge 320 mm
Gewicht 300 g
Norm DIN 5128
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 755550 A200
EAN / GTIN 4045197720788
Herstellernummer 755550 A200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus zäh-hartem Gummi (90 Shore), nicht federnd; mit stark treibender Schlagwirkung. Abgenutzte Bahnen können durch Abdrehen nachgearbeitet werden. Mit Eschenholzstiel.
Weißer Gummikörper für Arbeiten ohne Streifenbildung.

Norm:

DIN 5128

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 755600 erhältlich.