• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Schonhammer mit 3K-Stiel, Nylon‑Einsätzen und Stahl-Mittelteil, Hammerkopf-⌀: 27mm

Artikel-Nr.: 754170 27
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 27 mm
Kopflänge mit Einsätzen 81 mm
Stiellänge 300 mm
Gewicht 0,358 kg
Griff 3-Komponenten Griff
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, 100 Shore
Werkstoff Stiel Aluminium-Alloy-Kern
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754170 27
EAN / GTIN 8024886013857
Herstellernummer PF090K 27
Hersteller/verantwortliche Person OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italien, www.osca.it

Beschreibung

Ausführung:

Mit nahezu unzerbrechlichem 3K-Stiel (Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk-Komponente), angeschmiedetem Stielschutzkragen und zusätzlicher Stielschutzhülse.
Kräftiges Mittelstück aus Metall.

Vorteil:

Unzerbrechlich, ergonomisch, rutschfest, vibrationsfrei und gelenkschonend.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 erhältlich.