Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen, rot, Gehäuse-⌀ / -Werkstoff: 30Gmm

Artikel-Nr.: 752510 30G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopflänge mit Einsätzen 92 mm
Schlagflächen-⌀ der Einsätze 30 mm
Stiellänge 260 mm
Gesamtlänge 300 mm
Gewicht ohne Einsätze 228 g
Farbe rot
rückschlagfrei ja
Einätze kombinierbar ja
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 752510 30G
EAN / GTIN 4045197976390
Herstellernummer 752510 30G
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzeinsätze unter Nr. 752540752560 erhältlich.