Nylon-Einsatz, hart, natur, für Schonhammer: 30

Artikel-Nr.: 752560 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schonhammer Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 30 mm
Farbe natur
Härte mittelhart
Werkstoff Nylon
Produktart Schlageinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 752560 30
EAN / GTIN 4045197977168
Herstellernummer 752560 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Nylon-Einsatz (Polyamid 6, natur): Sehr verschleißfest, kein Absplittern. Für sehr hohe Schlagkraft. Shore-Härte ca. 80-85D.

Passend für:

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung Nr. 752500 / 752510 / 752520.