Zentrierkörner, für Bohrungs-⌀: 6-8mm

Artikel-Nr.: 749800 6-8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Bohrungs-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungs-⌀ 6 mm - 8 mm
ganze Länge 95 mm
Produktart Körner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 749800 6-8
EAN / GTIN 4049002023859
Herstellernummer 430 140
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus Körnerstift, Führungsbuchse und geschlitzter Zentrierhülse. Körnerstift nachschleifbar.

Verwendung:

Körnung nach Musterwerkstück oder Schablone.