{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | IMPULSE | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | türkis | |
| Größe EU | 37 | |
| Geschlecht | Damen | |
| Norm | EN ISO 20345 | |
| Obermaterial | Mikrofaser | |
| Material Sohle | Polyurethan (PU) | |
| Rutschhemmung | ja | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| Material Durchtrittsicherheit | Metallfrei | |
| geschlossener Fersenbereich | ja | |
| Kraftstoffbeständigkeit der Sohle | ja | |
| antistatische Eigenschaften | ja | |
| Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | ja | |
| Schutzklasse | S1P | |
| Verschluss | Drehverschluss | |
| Eigenschaft Schuh | gefüttert; herausnehmbares Fußbett; lederfrei | |
| Material Innenfutter | Textil | |
| Schaftausführung | Niedrig | |
| Produktart | Halbschuhe |
| Artikelnummer | 74831-37 | |
| EAN / GTIN | 4030839271483 | |
| Herstellernummer | 74831-37 | |
| L-Nummer | L00790 1821 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |