{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | IMPULSE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | Color turquesa | |
| Tamaño UE | 37 | |
| Sexo | Señora | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Material de cubierta | Microfibra | |
| Material suela | Poliuretano (PU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
| Suela resistente a la perforación | sí | |
| Material seguridad antiperforación | Sin metal | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Resistencia al combustible de la suela | sí | |
| Propiedades antiestáticas | sí | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | sí | |
| Nivel de protección | S1P | |
| Cierre | Cerrojo | |
| Características zapato | forrado; Plantilla extraíble; Sin cuero | |
| Material forro interior | Textil | |
| Ejecución del mango | Altura baja | |
| Tipo de producto | Zapatos de entretiempo |
| Número de artículo | 74831-37 | |
| EAN / GTIN | 4030839271483 | |
| Número del fabricante | 74831-37 | |
| Número L | L00790 1821 | |
| Fabricante/responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |