{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | MILA | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | türkis | |
| Größe EU | 39 | |
| Geschlecht | Damen | |
| Norm | EN ISO 20345 | |
| Obermaterial | Meshmaterial; Mikrofaser | |
| Material Sohle | Polyurethan (PU) | |
| Rutschhemmung | ja | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| geschlossener Fersenbereich | ja | |
| Kraftstoffbeständigkeit der Sohle | ja | |
| antistatische Eigenschaften | ja | |
| Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | ja | |
| Schutzklasse | S1 | |
| Eigenschaft Schuh | lederfrei | |
| Schaftausführung | Niedrig | |
| Produktart | Sandalen |
| Artikelnummer | 74710-39 | |
| EAN / GTIN | 4030839195130 | |
| Herstellernummer | 74710-39 | |
| L-Nummer | L00790 187 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |