Zapatos de seguridad con cierre de gancho y bucle para mujer MILA aqua Easy ESD S1, Talla 39

Número de artículo: 74710-39
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie MILA
Zona de protección ESD (EPA)
Color turquesa
Tamaño UE 39
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Material de malla; Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Nivel de protección S1
Características zapato Sin cuero
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 74710-39
EAN / GTIN 4030839195130
Número del fabricante 74710-39
Número L L00790 187
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de PU/PU NOVA
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descargas y documentos

De la misma serie "MILA" Ver todos