Durchschläger-Satz im Kunststoffhalter, Anzahl Werkzeuge: 6

Artikel-Nr.: 745600 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Werkzeuge Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 6
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 745600 6
EAN / GTIN 4049002084430
Herstellernummer 424 121 09
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Achtkant-Schaft mit konischem Dorn, gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Schlagkopf.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schaft lackiert.

Inhalt:

je 1 Durchschläger Nr. 745500: Gr. 2; 3; 4; 5; 6
1 Körner Nr. 749000: Gr. 120/12