Meißel- und Durchschläger-Satz im Kunststoffhalter Sonderqualität, Anzahl Werkzeuge: 6

Artikel-Nr.: 745100 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 6
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 745100 6
EAN / GTIN 7610733086863
Herstellernummer 855.BL

Beschreibung

Ausführung:

Flach- und Kreuzmeißel für Metall, sowie Durchschläger und Körner mit Achtkant-Schaft, gleichmäßig durchgehärtet; Meißel mehrmals nachschleifbar. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Schlagkopf.
Sonderqualität = höchstmögliche Schneidenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Inhalt:

Körner: 1 St. 120×12 mm
Durchschläger: je 1 St. ⌀ 4; 5 mm
Flachmeißel: je 1 St. 165; 180 mm
Kreuzmeißel: 1 St. 165 mm