{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser max. | 8 mm; 9 mm; 11 mm | |
| Produktart | Messerkopf | |
| Material | Werkzeugstahl | |
| geeignet für | Rundstahl (max. 1600 N/mm²,48 HRC); Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Rundstahl (max. 800 N/mm²,19 HRC) | |
| Werkzeuglänge | 760 mm |
| Artikelnummer | 734110 760 | |
| EAN / GTIN | 4005887002600 | |
| Herstellernummer | 87430138 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |