{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| geeignet für | nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder | |
| Länge gesamt | 285 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Kerbzange, Typ: MPR16K | |
| Antrieb | manuell | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Querschnitt min., nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder | 0,75 mm2 | |
| Querschnitt max., nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder | 16 mm2 | |
| Ausführung | 2K | |
| Material, Griff | Kunststoff ummantelt | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Crimpzange | |
| Eigenschaften | Zwangssperre vorhanden | |
| Zwangssperre vorhanden | ja | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 729881 MPR16K | |
| EAN / GTIN | 8014212197818 | |
| Herstellernummer | K25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools |