Abisolierzange verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 728750 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 050 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schneidenform Schneidenprisma
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
mit Öffnungsfeder ja
mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung ja
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728750 160
EAN / GTIN 4003773021933
Herstellernummer 11 06 160
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelte Backen mit V-förmigen Schneiden (bis maximal 5 mm Außen-⌀). Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang und Öffnungsfeder. Mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung.
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert bis 1000V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Zange verchromt.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.