Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Abisolierzange, verchromt, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 728735 160

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einstellung manuell
Material Werkzeug-Spezialstahl
Abisolieren für Leiterquerschnitt min. 0 mm2
Abisolieren für Leiterquerschnitt max. 10 mm2
Länge gesamt L 160 mm
Abisolieren für Leiterquerschnitt AWG min. 8
Oberfläche verchromt
Herstellerbezeichnung Abisolierzange
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Ausführung Backen/ Maul ausgekerbt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
geeignet für Kabel (Außendurchmesser)
Durchmesser max., Kabel (Außendurchmesser) 5 mm
Farbe rot; schwarz
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Gummi ummantelt; Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Abisolierzange
Eigenschaften Abisolierfunktion; spielfrei
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728735 160
EAN / GTIN 4003773039570
Herstellernummer 11 05 160
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelte Backen mit V-förmigen Schneiden (bis maximal 5 mm Außen-⌀). Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang und Öffnungsfeder. Mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.