Abisolierzange MultiStrip 10, für Leiterquerschnitt: 10mm2

Artikel-Nr.: 728630 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
756 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multistrip
ganze Länge 195 mm
für Leiterquerschnitt 0,03 mm2 - 10 mm2
Werkstoff glasfaserverstärkter Kunststoff
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728630 10
EAN / GTIN 4003773054580
Herstellernummer 12 42 195
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider.

Vorteil:

Robuste Klemmbacken aus Stahl mit Schneidkante.

Ersatzteil:

Ersatzmesser unter Nr. 728714 und Längenanschlag unter Nr. 728715 erhältlich.