Abmantelwerkzeug, für Kabel-⌀: 6-25mm

Artikel-Nr.: 728043 6-25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
379 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
für Kabel-⌀ 6 mm - 25 mm
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728043 6-25
EAN / GTIN 4045197719799
Herstellernummer 728043 6-25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Drehbares Messer für Rund-, Längs- und Spiralschnitte. Schnitttiefe einstellbar. Der prismenförmige Kabelhalter passt sich automatisch dem jeweiligen Kabel-⌀ an. Haltebügel mit integrierter Schneide zum Aufbrechen eingeschnittener Isolationen. Durch Runddrehen und Längsziehen wird der Kabelmantel geschnitten.

Vorteil:

Abmanteln der Isolation an jeder beliebigen Stelle des Kabels möglich. Sehr robuste Ausführung.