Pinzette abgesetzt, stumpf Spitze 2,5 mm breit, 120 mm, Form 2a, Werkstoff: AM

Artikel-Nr.: 727580 AM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
879 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: antimagnetischer Stahl, rostfrei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff antimagnetischer Stahl, rostfrei
Länge 120 mm
Spitzenbreite 2,5 mm
Spitzen-Eigenschaft abgesetzt stumpf
Spitzenform 2a
Spitze auswechselbar ja
Produktart Pinzette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727580 AM
EAN / GTIN 4045197992888
Herstellernummer 727580 AM
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus antimagnetischem Stahl, rostfrei.