Elektronik-Spitzzange, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 727170 140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 767 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kopfbreite 10 mm
Backenlänge 30 mm
Produktart Flachrundzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727170 140
EAN / GTIN 4045197976642
Herstellernummer 727170 140
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Oberfläche matt gestrahlt mit eingelegtem Gelenk und versenkter Schraube. Doppelte Feder für einfache Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material, ESD-geeignet.
Lange, schmale Backen.
Backen mit glatter Greiffläche.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, CNC-bearbeitet, für extrem genaue Toleranzen.