Elektronik-Seitenschneider schmale Ausführung, KW, ganze Länge: 130mm

Artikel-Nr.: 726682 130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
479 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: ohne Wate
  • Werkstoff: Kohlenstoffstahl (C70)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 130 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase ohne Wate
Werkstoff Kohlenstoffstahl (C70)
Kopfbreite 9,5 mm
Schneidenlänge 8 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,8 mm
Oberfläche reflexionsfrei phosphatiert
mit Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726682 130
EAN / GTIN 4062406239220
Herstellernummer 726682 130
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Professionelle Schneidzangen mit leicht scherendem Schnitt. Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material. ESD-geeignet.

Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.