Elektronik-Seitenschneider Super Knips®, KW, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 726620 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 676 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidfase: ohne Wate
  • Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Schneidfase ohne Wate
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Kopfbreite 13,5 mm
Schneidenlänge 9 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Oberfläche brüniert
mit Öffnungsfeder ja
mit Drahthalter nein
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726620 125
EAN / GTIN 4003773035404
Herstellernummer 78 61 125
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

Verwendung:

Auch zum Schneiden von Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) geeignet.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.