Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, KW, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 726250 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
807 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: ohne Wate

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase ohne Wate
Kopfbreite 10 mm
Schneidenlänge 10 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726250 125
EAN / GTIN 4045197976604
Herstellernummer 726250 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Schneiden induktiv gehärtet (62 − 64 HRC). Blendfreie Oberfläche, matt gestrahlt mit eingelegtem Gelenk und versenkter Schraube. Doppelte auswechselbare Feder für einfache Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material. ESD-geeignet. Schneiden Präzisionsgeschliffen.

Werkstoff:

CNC-bearbeiteter Spezial-Werkzeugstahl für extrem genaue Toleranzen.