• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh LIVAS schwarz-blau Low ESD S1PL, Größe 46

Artikel-Nr.: 720821-46
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LIVAS
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau; schwarz
Größe EU 46
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20345
Obermaterial Meshmaterial
Material Sohle Gummi; Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Kunststoff
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Metallfrei
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
Leitergrip nein
Schutzklasse S1P
Eigenschaft Schuh lederfrei; metallfreie Sohle
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 720821-46
EAN / GTIN 4030839322321
Herstellernummer 720821-46
L-Nummer L00790 4777
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Meshmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb