Zapatos de seguridad LIVAS negro-azul Low ESD S1PL, Talla 46

Número de artículo: 720821-46
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie LIVAS
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul; negro
Tamaño UE 46
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Material de malla
Material suela Goma; Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S1P
Características zapato Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 720821-46
EAN / GTIN 4030839322321
Número del fabricante 720821-46
Número L L00790 4777
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMMA/TPU/EVA TRANSFOAMERS
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descargas y documentos

De la misma serie "LIVAS" Ver todos