• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh MATTIS XXSports blue Low ESD S3, Größe 38

Artikel-Nr.: 720331-38
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MATTIS
Herstellerbezeichnung 720331-38
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau; schwarz
Größe EU 38
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Cordura
Material Sohle Polyurethan (PU); Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Metallfrei
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S3
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; metallfreie Sohle
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 720331-38
EAN / GTIN 4030839287156
Herstellernummer 720331-38
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® (rec)
  • Atmungsaktives Textilfutter (rec)
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec)
  • Metallfreier Durchtrittschutz (rec)
  • TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRA, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb