• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagschrauber,ASCD 12-100 W4 Select

Artikel-Nr.: 71150364000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71150364000
EAN / GTIN 4014586885582
Herstellernummer 71150364000
L-Nummer L00030 516

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schlagschrauber
  • ASCD 12-100 W4 Select
  • Akku-Schlagschrauber mit DC Motor. Für universelle Verschraubungen

Merkmal:

  • Akku-Spannung 12 V
  • Akku-Kompatibilität Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle 12 V
  • Motor 2-pol. DC
  • Leerlaufdrehzahl 0 - 2 700 1/min
  • Schlagzahl 0 - 3 450 1/min
  • max. Drehmoment 100 Nm
  • Werkzeugaufnahme 1/4 in Innensechskant
  • max. Ø Holzschraube 8 x 80 mm
  • Gewicht ohne Akku 0,90 kg

Vorteil:

  • Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung
  • Bis 100 Nm Drehmoment - zieht problemlos Schrauben bis M12 an
  • 1/4 in Innensechskant zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseleinsätze
  • Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe
  • Aluminium-Getriebegehäuse
  • Sicher auf Akku abstellbar
  • Schmales Griffmaß
  • 220 Verschraubungen (M12) mit einer Akku-Ladung (3 Ah)
  • Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen
  • Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar
  • FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang:

  • 1 Gürtel-Clip
  • 1 Bitgarage
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör