Visseuse à choc sans fil - ASCD 12-100 W4 Select

Réf.: 71150364000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71150364000
EAN / GTIN 4014586885582
Réf. fabricant 71150364000
Article hors catalogue L00030 516

Description

Description:

  • Visseuse à choc sans fil
  • ASCD 12-100 W4 Select
  • Visseuse à choc sans fil avec moteur DC. Pour des vissages universels

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie 12 V
  • compatibilité de la batterie Li-Ion
  • interface de la batterie 12 V
  • moteur 2 pôles DC
  • vitesse de rotation à vide 0 - 2 700 1/min
  • vitesse de frappe 0 - 3 450 1/min
  • couple max. 100 Nm
  • porte-outil 1/4 en six pans creux
  • Ø max. vis à bois 8 x 80 mm
  • poids sans batterie 0,90 kg

Avantage(s):

  • Moteur DC puissant et durable avec protection contre la surchauffe et la surcharge
  • Couple jusqu'à 100 Nm - serre sans problème des vis jusqu'à M12
  • Hexagone femelle 1/4 pour le logement d'embouts et de douilles
  • Engrenage à chocs robuste entièrement métallique
  • Boîtier d'engrenage en aluminium
  • Possibilité de poser la visseuse sur la batterie en toute sécurité
  • Poignée étroite
  • 220 vissages (M12) avec une charge de batterie (3 Ah)
  • Un chargeur pour toutes les batteries Li-Ion FEIN de toutes les classes de tension
  • L'état de charge de la batterie est directement lisible sur la batterie
  • FEIN SafetyCell Technology. Protège la batterie et la machine contre les surcharges, les surchauffes et les décharges profondes

Livraison:

  • 1 visseuse à percussion sans fil
  • 1 clip ceinture
  • 1 garage à embouts
  • 1 coffret à outils en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires