Akku Li-Ion, 3,0 Ah, Akkutyp, Akkuspannung: FE12V

Artikel-Nr.: 073837 FE12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 3 Ah
wiederaufladbar ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Akku
geeignet für Fein 12V Geräte
Gewicht 0,25 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073837 FE12
EAN / GTIN 4014586891262
Herstellernummer 92604183020
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. 100% kompatibel mit allen FEIN 12V Akku-Werkzeugen sowie 18V Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle.

Beschreibung:

12 V 3 Ah Akku-Pack
  • Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology.
  • Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
  • Kann auf allen FEIN 12-V-Akku-Werkzeugen und 18-V-Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle verwendet werden.

Merkmal:

Spannung 12 V; Kapazität 3 Ah; Gewicht 0,25 kg